BALANCE CONTROLE 60LB close
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
BALANCE CONTROLE 60LB

OHAUS

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article OHACKW30L55
  • N° de modèle du manufacturier CKW30L55
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 34.0 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Capacité 30 kg/60 lb
  • Article Packaging/Portioning Scale
  • Comprend Stainless Steel Column and Wall Bracket
  • Hauteur hors tout 19 po
  • Longueur hors tout 12 po
  • Normes NSF/ANSI 169-2005, NSF C-2, USDA/AMS NSF/3-A 14159-1, cULus, FCC Class B, Industry Canada Class B, CE EN60950, EN55022, EN61326, ISO 9001:2008
  • Largeur hors tout 15 po
  • Bloc d'alimentation 100 - 240 VAC, 50/60 Hz Universal Power Supply with Hardwired Cord, Optional Internal Rechargeable NiMH Battery(10 hr. Life)
  • Modes d'application Checkweighing, Negative Checkweighing, Auto Tare, Totalisation, Basic Statistics
  • Largeur de surface de pesée 12 po
  • Profondeur de surface de pesée 12 po
  • Numérique/mécanique Numérique
  • Matériau de plate-forme Acier inoxydable
  • Nettoyage à haute pression Oui
  • Type de balance Établi, compacte
  • Affichage de balance DEL
  • Unités de pesée kg, lb
  • Sous-catégorie de balance Balance alimentaire
  • Matériau de boîtier Acier inoxydable
  • Lisibilité de la balance 0,01 kg/10 g/0,02 lb