CLASSEUR ENS CHAINES GR70 3/8X20 PI close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée.

CLASSEUR ENS CHAINES GR70 3/8X20 PI

WESTWARD

Prix Web : 107,25 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ajouter à la liste de commande
Comparer
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : To view Availability for another location, please enter postal code below

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Nouveau code postal
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WSWLBC3820
  • N° de modèle du manufacturier LBC3820
  • N° de classification normalisée des produits et services 23153403
  • PAGE DU CATALOGUE # 3240
  • Poids à l’expédition 29.4 lb

Informations sur le produit

Ready-to-go chain assemblies are transportation grade 70 and come complete in 3/8 inch size, 20 ft. length with 2 grab hooks installed. 6,600 lbs. (3,000 kgs) working load limit.

Spécifications techniques

  • Longueur 20 pi
  • Classe/qualité 70
  • Limite de levage 6600 lbs.
  • Article Binder Chain Assemblies

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande