CERAMIC,ENCASED ROUND BASE,200 LB. close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).

CERAMIC,ENCASED ROUND BASE,200 LB.

GRAINGER APPROVED

Prix en liquidation:
12,26 $ / CHAQUE

Votre prix :
24,51 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGS10E725
  • N° de modèle du manufacturier 10E725
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112109
  • PAGE DU CATALOGUE # 660
  • Poids à l’expédition 1.955 lb

Informations sur le produit

Encased Round Base Magnet, Material Ceramic, Max. Pull 200 lb., Thickness 0.5 In., Diameter 4-9/10 In., Hole Dia. 1/2 In., Stability Temp. 32 Degrees to 180 Degrees F.

Spécifications techniques

  • Matériau Céramique
  • Article Aimant à base ronde enrobé
  • Épaisseur 0,500 po
  • Diamètre 4,938 po
  • Diamètre de trou 0.500"
  • Force de tirage max. 200 lb
  • Température de stabilité 32 Degrees F - 180 Degrees F
  • Matériau de caisson Acier