TUB CENTRIFUGATION 15ML BOUCH VIS P close
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
TUB CENTRIFUGATION 15ML BOUCH VIS P

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 201,73 $ / PAQUET de 500
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
  • N° article WWG8FYE3
  • N° de modèle du manufacturier 8FYE3
  • N° de classification normalisée des produits et services 41121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.9 lb

Spécifications techniques

  • Article Centrifuge Tube
  • Caractéristiques spéciales Conical Bottom,Screw Top
  • Comprend Includes rack
  • À utiliser avec Micro Centrifuges
  • Plage de température (F) 32 Degrees to 104 Degrees
  • Subdivision de graduation 0.5mL
  • Plage de température (C) 0 Degrees to 121 Degrees
  • Plage de graduation 2 to 14.0mL
  • Force centrifuge relative max. (xG) 9000
  • Autoclavable Yes
  • Stérile/non stérile Stérile
  • Matériau de base (articles de laboratoire) Plastique
  • Matériau du corps (articles de laboratoire) Polypropylène
  • Couleur du corps du matériel de laboratoire Transparent
  • Capacité nominale du matériel de laboratoire - métrique 15 mL
  • Longueur impériale (articles de laboratoire) 4,49 po
  • Capacité nominale impériale (articles de laboratoire) 0,50 oz
  • Type de tube (articles de laboratoire) Centrifuge
  • Longueur métrique (articles de laboratoire) 114 mm
  • D.E. métrique (articles de laboratoire) 17 mm