CENTRIFUGAL PUMP,3/4HP,1 PH,115/208 close
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
CENTRIFUGAL PUMP,3/4HP,1 PH,115/208

DAYTON

Prix Web : 913,84 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGM2ZXP1
  • N° de modèle du manufacturier 2ZXP1
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 53.6 lb

Spécifications techniques

  • Type de roulements Bille
  • Article Centrifugal Pump
  • Comprend Manual
  • Régime de moteur (tr/min) 3 450
  • Matériau d'impulseur Fonte
  • Hz 60
  • Matériau de joint Buna-N, carbone, céramique, acier inxoydable
  • Matériaux mouillés Fonte, buna-N, carbone, céramique, acier inoxydable
  • Type d'impulseur Ouvert
  • Organisme de conformité -
  • Ampères 10,7/5,2-5,3
  • Densité relative max. 1.3
  • Hauteur 9-1/2 po
  • Longueur 17-19/64 po
  • Largeur 6-1/8 po
  • Entrée 1-1/2 po NPT
  • Sortie 1-1/2 po NPT
  • Longueur de la garantie du fabricant 1 an
  • Cadre 56J
  • Pression d'entrée 75 lb/po²
  • Pression max. 22,5 lb/po²
  • Plage de meilleure efficacité (gal/min) avec pression 14 - 52 gal/min à 45 - 20 pi
  • Pression de boîtier max. 75 lb/po²
  • Eau en Gal/min avec charge de 10 pi 61
  • Eau en Gal/min avec charge de 20 pi 52
  • Eau en Gal/min avec charge de 30 pi 42
  • Eau en Gal/min avec charge de 15 pi 56
  • Eau en Gal/min avec charge de 5 pi 65
  • Eau en Gal/min avec charge de 50 pi 4
  • Eau en Gal/min avec charge de 40 pi 24