CENTRIFUGAL PUMP,3/4 HP,3 PH,208-23 close
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
CENTRIFUGAL PUMP,3/4 HP,3 PH,208-23

DAYTON

Prix Web : 1 066,20 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGM2ZWZ9
  • N° de modèle du manufacturier 2ZWZ9
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 43.95 lb

Spécifications techniques

  • Type de roulements Bille
  • Eau en Gal/min avec charge de 10 pi 53
  • Eau en Gal/min avec charge de 15 pi 51
  • Eau en Gal/min avec charge de 20 pi 49
  • Eau en Gal/min avec charge de 25 pi 47
  • Eau en Gal/min avec charge de 30 pi 46
  • Eau en Gal/min avec charge de 50 pi 37
  • Eau en Gal/min avec charge de 40 pi 42
  • Eau en Gal/min avec charge de 60 pi 32
  • Eau en Gal/min avec charge de 70 pi 27
  • Eau en Gal/min avec charge de 80 pi 19
  • Eau en Gal/min avec charge de 90 pi 12
  • Comprend Manual
  • Régime de moteur (tr/min) 3 450
  • Article Centrifugal Pump
  • Service Continu
  • Hz 60
  • Matériau d'impulseur Acier inoxydable 316
  • Type de moteur Abrité
  • Matériau de joint Viton
  • Matériaux mouillés Bronze, laiton, Viton, carbone, céramique, acier inoxydable 316
  • Organisme de conformité -
  • Type d'impulseur Fermé
  • Rotation de prise 4 positions
  • Ampères 2,7-2,5/1,2
  • Densité relative max. 1.0
  • Hauteur 8-1/2 po
  • Longueur 15-1/2 po
  • Largeur 8 po
  • Longueur de la garantie du fabricant 1 an
  • Cadre 56J
  • Pression d'entrée 200 lb/po²
  • Diamètre max. des solides 5/32 po
  • Température de fluide max. 200 Degrees F
  • Pression de boîtier max. 200 lb/po²
  • Charge max. 98 pi