CENTRIFUGAL PUMP,2 HP close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

CENTRIFUGAL PUMP,2 HP

DAYTON

Prix Web : 1 302,97 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGM4ZA35
  • N° de modèle du manufacturier 4ZA35
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 90.0 lb

Spécifications techniques

  • Type de roulements Bille
  • Eau en Gal/min avec charge de 40 pi 130
  • Eau en Gal/min avec charge de 30 pi 153
  • Eau en Gal/min avec charge de 20 pi 168
  • Eau en Gal/min avec charge de 50 pi 96.2
  • Article Centrifugal Pump
  • Régime de moteur (tr/min) 3 500
  • Service Continu
  • Hz 60
  • Type de moteur Démarrage par condensateur
  • Matériau d'impulseur Bronze
  • Matériau de joint Standard, faces en carbone-céramique, élastomère de buna, pièces en acier inoxydable
  • Matériaux mouillés Fonte, laiton, carbone, céramique, buna-N, acier inoxydable
  • Type d'impulseur Fermé
  • Rotation de prise 4 positions
  • Densité relative max. 1.0
  • Ampères 16,6/8,3
  • Hauteur 12 po
  • Longueur 16-1/4 po
  • Largeur 9-3/8 po
  • Longueur de la garantie du fabricant 1 an
  • Cadre 56J
  • Pression d'entrée 100 lb/po²
  • Diamètre max. des solides 0,40625 po
  • Température de fluide max. 180 Degrees F
  • Plage de meilleure efficacité (gal/min) avec pression 65 - 33 gal/min à 90 - 140 pi
  • Charge max. 63 pi