CENTRIFUGAL PUMP,2 HP,3 PH,208-230/ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

CENTRIFUGAL PUMP,2 HP,3 PH,208-230/

DAYTON

Prix Web : 1 005,40 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGM2ZXN7
  • N° de modèle du manufacturier 2ZXN7
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 55.95 lb

Spécifications techniques

  • Type de roulements Bille
  • Eau en Gal/min avec charge de 10 pi 94
  • Eau en Gal/min avec charge de 20 pi 90
  • Eau en Gal/min avec charge de 15 pi 92
  • Eau en Gal/min avec charge de 25 pi 87
  • Eau en Gal/min avec charge de 40 pi 78
  • Eau en Gal/min avec charge de 30 pi 85
  • Eau en Gal/min avec charge de 50 pi 71
  • Eau en Gal/min avec charge de 80 pi 43
  • Eau en Gal/min avec charge de 60 pi 62
  • Eau en Gal/min avec charge de 70 pi 54
  • Eau en Gal/min avec charge de 90 pi 32
  • Comprend Manual
  • Régime de moteur (tr/min) 3 450
  • Article Centrifugal Pump
  • Service Continu
  • Hz 60
  • Matériau d'impulseur Laiton
  • Matériaux mouillés Fonte, laiton, Viton, carbone, céramique, acier inoxydable
  • Matériau de joint Viton
  • Type de moteur Fermé, ventilation extérieure
  • Organisme de conformité -
  • Type d'impulseur Fermé
  • Densité relative max. 1.0
  • Rotation de prise 4 positions
  • Ampères 6,0-5,8/2,9
  • Hauteur 9 po
  • Longueur 16-1/2 po
  • Largeur 8-3/4 po
  • Longueur de la garantie du fabricant 1 an
  • Cadre 56J
  • Pression d'entrée 200 lb/po²
  • Diamètre max. des solides 5/16 po
  • Température de fluide max. 200 Degrees F
  • Charge max. 110 pi
  • Pression de boîtier max. 200 lb/po²