CENTRIFUGAL PUMP,1.5 HP,3 PH,208-23 close
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
CENTRIFUGAL PUMP,1.5 HP,3 PH,208-23

DAYTON

Prix Web : 995,36 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGM2ZXP6
  • N° de modèle du manufacturier 2ZXP6
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 60.0 lb

Spécifications techniques

  • Type de roulements Bille
  • Comprend Manual
  • Article Centrifugal Pump
  • Régime de moteur (tr/min) 3 450
  • Hz 60
  • Matériau d'impulseur Fonte
  • Matériau de joint Buna-N, carbone, céramique, acier inxoydable
  • Organisme de conformité -
  • Matériaux mouillés Fonte, buna-N, carbone, céramique, acier inoxydable
  • Type d'impulseur Ouvert
  • Densité relative max. 1.3
  • Ampères 4,5-4,6/2,3
  • Hauteur 9-1/2 po
  • Longueur 16-1/4 po
  • Largeur 6-1/8 po
  • Entrée 1-1/2 po NPT
  • Sortie 1-1/2 po NPT
  • Cadre 56J
  • Longueur de la garantie du fabricant 1 an
  • Pression max. 22,5 lb/po²
  • Pression d'entrée 75 lb/po²
  • Pression de boîtier max. 75 lb/po²
  • Plage de meilleure efficacité (gal/min) avec pression 28 - 73 gal/min à 45 - 25 pi
  • Eau en Gal/min avec charge de 20 pi 79
  • Eau en Gal/min avec charge de 15 pi 85
  • Eau en Gal/min avec charge de 10 pi 91
  • Eau en Gal/min avec charge de 30 pi 66
  • Eau en Gal/min avec charge de 40 pi 48
  • Eau en Gal/min avec charge de 50 pi 7
  • Eau en Gal/min avec charge de 5 pi 95