CENTRIFUGAL PUMP,1/2 HP,3 PH,208-23 close
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
CENTRIFUGAL PUMP,1/2 HP,3 PH,208-23

DAYTON

Prix Web : 1 071,71 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGM2ZWU1
  • N° de modèle du manufacturier 2ZWU1
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 36.45 lb

Spécifications techniques

  • Type de roulements Bille
  • Eau en Gal/min avec charge de 20 pi 57
  • Eau en Gal/min avec charge de 10 pi 67
  • Eau en Gal/min avec charge de 25 pi 48
  • Eau en Gal/min avec charge de 15 pi 63
  • Eau en Gal/min avec charge de 30 pi 40
  • Eau en Gal/min avec charge de 40 pi 10
  • Comprend Manual
  • Article Pump
  • Régime de moteur (tr/min) 3 450
  • Service Continu
  • Matériau d'impulseur Acier inoxydable
  • Hz 60
  • Matériau de joint Viton, carbone, céramique, acier inoxydable
  • Type de moteur -
  • Matériaux mouillés Acier inoxydable, carbone, céramique, Viton
  • Organisme de conformité -
  • Type d'impulseur Semi-ouvert, imbouchable
  • Ampères 1,8-1,7/0,9
  • Rotation de prise 4 positions
  • Densité relative max. 1.0
  • Hauteur 5-7/8 po
  • Longueur 13-1/2 po
  • Largeur 6-5/8 po
  • Longueur de la garantie du fabricant 1 an
  • Cadre 56J
  • Pression d'entrée 200 lb/po²
  • Température de fluide max. 200 Degrees F
  • Diamètre max. des solides 7/16 po
  • Pression de boîtier max. 200 lb/po²
  • Charge max. 44 pi
  • Plage de meilleure efficacité (gal/min) avec pression 19 - 63 gal/min à 35 - 15 pi