POMPE CENTRIF,36 TCC,3 AMP close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

POMPE CENTRIF,36 TCC,3 AMP

DAYTON

Prix Web : 374,26 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGM5PXW9
  • N° de modèle du manufacturier 5PXW9
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.65 lb

Spécifications techniques

  • Eau en Gal/h avec charge de 5 pi 660
  • Gal/min avec charge de 1 pi 12.6
  • Type de roulements Bille
  • Gal/min avec charge de 7 pi 9.8
  • Eau en Gal/min avec charge de 10 pi 8
  • Eau en Gal/min avec charge de 0 pi 13
  • Eau en Gal/min avec charge de 15 pi 4
  • Eau en Gal/min avec charge de 20 pi 3
  • Eau en Gal/min avec charge de 5 pi 11
  • Article Pump
  • Comprend Manual
  • Régime de moteur (tr/min) 5 000
  • Service Intermittent
  • Type de moteur CC
  • Matériau d'impulseur Laiton
  • Matériau de joint Carbone/céramique, Viton, acier inoxydable
  • Matériaux mouillés Bronze, carbone/céramique, buna-N, Viton, acier inoxydable
  • Rotation de prise Incréments de 180 Degrees
  • Type d'impulseur Semi-ouvert
  • Densité relative max. 1
  • Ampères 3
  • Hauteur 3-3/8 po
  • Longueur 7-1/8 po
  • Largeur 4-5/16 po
  • Longueur de la garantie du fabricant 1 an
  • Pression d'entrée 6,5 lb/po²
  • Diamètre max. des solides 1/8 po
  • Température de fluide max. 180 Degrees F
  • Pression de boîtier max. 200 lb/po²
  • Charge max. 17 pi
  • Plage de meilleure efficacité (gal/min) avec pression 3 - 16 gal/min à 20 - 10 pi
  • Meilleure efficacité (gal/min) avec pression 11 gpm @ 15 ft.
  • Débit min. (gal/min) avec pression 3 @ 20 ft.
  • Débit max. (gal/min) avec pression 21 @ 0 ft.
  • Matériau de boîtier (pompes) Laiton
  • Pression max. (pompes) 10 lb/po²
  • HP (pompes) 1/8
  • Dimension de raccords d'entrée (pompes) NPT 3/4 po
  • Article - pompes centrifuges droites Pompes centrifuges droites à grand débit