CARRE FISSURE SUSPENSION 24X48X5/8 close
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
CARRE FISSURE SUSPENSION 24X48X5/8

ARMSTRONG

Prix Web : 137,56 $ / CAISSE
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
  • N° article AWI755B
  • N° de modèle du manufacturier 755B
  • N° de classification normalisée des produits et services 30161601
  • PAGE DU CATALOGUE # 2132
  • Poids à l’expédition 58.0 lb

Informations sur le produit

All tiles are durable, sag resistant, and have a flame spread index 25 or less. Smoke developed index 50 or less. Class A fire resistance, according to ASTM E84 and CAN/ULC S102 surface burning characteristics. UL classified.

Spécifications techniques

  • Application Locaux d'entretien, magasins de rabais
  • Caractéristiques Économique, image fissuré directionnel
  • Article Carreaux de plafond , acoustique
  • Couleur Blanc
  • Longueur 48 po
  • Matériau Fibre de minérale à formation au mouillé
  • Plage de température 32 Degrees F - 120 Degrees F
  • Largeur 24 po
  • Épaisseur 5/8 po
  • Série Fissured(TM)
  • Couverture 96 pi²
  • Résistance à Affaissement, ignifuge (Classe A), moisissures,
  • Normes ASTM E1264, ASTM E84, CAN/ULC S102
  • Texture Moyen
  • Type de rebord Carré, installation à sec
  • Contenu recyclé Std
  • Classe d'atténuation de plafond 30
  • Réflectance à la lumière 0,81
  • Coefficient de réduction du bruit 0,55
  • Taille de grille 15/16 po
  • Groupe (tuiles de plafond) Tuiles de plafond