images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2
- Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
- Agrandir : double-cliquez l’image.
- Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
CASTER WHEEL,5 D X 1-1/4 IN. W,250
- N° article GGM1KB29
- N° de modèle du manufacturier 1KB29
- N° de classification normalisée des produits et services 31162701
- PAGE DU CATALOGUE # N/A
- Poids à l’expédition 0.573 lb
Spécifications techniques
- Article Caster Wheel
- Capacité nominale 250 lb
- Couleur du noyau Gris
- Couleur de roue Bleu
- Résistance à Eau, huile, produits chimiques, plupart des acides
- Largeur de roue 1-1/4 po
- Duromètre 60 Shore D
- Diamètre de roue 5 po
- Pour axe 5/16 po
- Douille expansible Non incluse
- Longueur de moyeu 1-7/16 po
- Diamètre d'alésage 5/16"
- Plage de capacité nominale de la roulette Service léger
- Matériau de roue/bande de roulement Polyuréthane
- Matériau d'âme de roulette Polyoléfine
- Roulette conçue pour plage de température Non
- Roulements de roulette Delrin
- Non marquant(e) Oui
- Forme de roulette Couronne
Conformité et restrictions
-
Aucun