FILTRE CARTOUCHE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

FILTRE CARTOUCHE

DAYTON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article DTN2W435
  • N° de modèle du manufacturier 2W435
  • N° de classification normalisée des produits et services 40161501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.28 lb

Informations sur le produit

Foam sleeve, for general and large volume wet pick-up applications. Use with wet dry vacs only. Heavy-duty cartridge filter, reusable filter provides efficient wet/dry filtration in general applications. Antimicrobial cartridge filter, inhibits micro-org

Spécifications techniques

  • À utiliser avec DTN4YE65, DTN1UG91, DTN3VE18, 19, 20 et 21
  • Comprend Dispositif de retenue
  • Article Cartouche filtrante
  • Type de filtre Filtration originale
  • Hauteur 6-1/2 po
  • Matériau Papier
  • Type de sac Sec
  • Réutilisable Oui