CARRYING CASE,HARD,9.3 X11.8 X 2.9 close
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
CARRYING CASE,HARD,9.3 X11.8 X 2.9

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 25,69 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE4WTA2
  • N° de modèle du manufacturier 4WTA2
  • N° de classification normalisée des produits et services 53121705
  • PAGE DU CATALOGUE # 1244
  • Poids à l’expédition 1.18 lb

Informations sur le produit

Hard Carrying Case, Material HDPE, Overall Height 9.4 In., Overall Width 11.9 In., Overall Depth 3.0 In., Colour Black, For Use With Various Test Instrument Products, Features Diced foam, Light-weight, Secure, Impervious to All Solvents, Oils, Fuels and Acids, Includes Handle.

Spécifications techniques

  • Couleur Noir
  • Caractéristiques Diced Foam, Lightweight, Secure, Impervious to All Solvents, Oils, Fuels and Acids
  • À utiliser avec Various Test Instrument Products
  • Comprend Handle
  • Article Hard Carrying Case
  • Matériau Polyéthylène haute densité
  • Profondeur hors tout 3 po
  • Hauteur hors tout 9-3/8 po
  • Largeur hors tout 11-7/8 po
  • Longueur de la garantie du fabricant 1 an