!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
BLN CARROSSERIE ZG UNC 1/4-20X2,100/PQ

BLN CARROSSERIE ZG UNC 1/4-20X2,100/PQ

APPROVED VENDOR

BLN CARROSSERIE ZG UNC 1/4-20X2,100/PQ close
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
BLN CARROSSERIE ZG UNC 1/4-20X2,100/PQ

BLN CARROSSERIE ZG UNC 1/4-20X2,100/PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 10,81 $ / PAQUET de 100
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
  • N° article EBP1LE84
  • N° de modèle du manufacturier U08305.025.0200
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161603
  • PAGE DU CATALOGUE # 1630
  • Poids à l’expédition 2.82 lb

Spécifications techniques

  • Article Boulon de carrosserie
  • Finition Zinc
  • Longueur de fixation 2 po
  • Type de collet Carré
  • Système de mesure Pouce
  • Matériau Acier à faible teneur en carbone
  • Taille de filetage 1/4 po-20
  • Hauteur de tête 0,125 po
  • Résistance à la traction 60 000 lb/po²