DETACHANT TAPIS GACHETTE 650ML close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

DETACHANT TAPIS GACHETTE 650ML

SPOT SHOT

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WDF00914
  • No de modèle du manufacturier 00914
  • N° de classification normalisée des produits et services 52151644
  • PAGE DU CATALOGUE # 1643
  • Poids à l’expédition 1.6 lb

Informations sur le produit

Non-toxic. Vertified biodegradable. Non-toxic Spot Shot trigger is specially formulated to safely and permanently eliminate tough stains and odors and prevent them from returning.

Spécifications techniques

  • Taille 650 mL
  • Type de contenant Pistolet à gâchette non aérosol
  • Fragrance Odeur agréable
  • Enlève Taches sur tapis