ENS FRSES CAR,TAIL SIMPLE,1/8PO,5PC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

ENS FRSES CAR,TAIL SIMPLE,1/8PO,5PC

WESTWARD

Prix de vente  : 48,68 $ / CHAQUE

L’offre prend fin le 29 FÉV 2020

Votre prix :
74,89 $ / CHAQUE
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
  • N° article WSW2LYT4
  • N° de modèle du manufacturier 2LYT4
  • N° de classification normalisée des produits et services 23172001
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • Nb de pièces 5
  • Comprend SA-51, SC-51, SF-51, SD-51, SM-51
  • Taille de tige (po) 1/8
  • Article Carbide Bur Set
  • Type Single Cut
  • Régime max. (tr/min) 35 000
  • Matériau de l'outil Carbure, acier au carbone