FRAISE EN CARBURE 5MMX5MM 4GOUJ XLO close
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
FRAISE EN CARBURE 5MMX5MM 4GOUJ XLO

OSG

Prix Web : 30,41 $ / CHAQUE
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
  • N° article OSG484-1968
  • N° de modèle du manufacturier 484-1968
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112803
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • Nb de goujures 4
  • Article Carbide End Mill
  • Finition Bright
  • Diamètre de tige 5,00 mm
  • Classe/qualité General Purpose
  • Longueur hors tout 76,00 mm
  • Direction de coupe Main droite
  • n° de liste 484
  • Type de dimension Metric
  • Longueur de coupe 32.00mm
  • Angle d'hélice 30 Degrees
  • Compatibilité avec acier (P) Oui
  • Compatibilité avec fonte (K) Oui
  • Compatibilité avec acier inoxydable (M) Oui
  • Compatibilité avec métaux non ferreux (N) Oui
  • Compatibilité avec super alliages (S) Non
  • Une tête/Deux têtes Une tête
  • Compatibilité avec acier trempé (H) Oui
  • Dia. de fraisage 5,00 mm
  • Application de fraise en bout Finition
  • Style de fraise en bout Carrée
  • Type de coupe de fraise en bout Centre
  • Matériau de fraise en bout Carbure