CARBIDE BUR,ROUND NOSE TREE,3/4 close
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
CARBIDE BUR,ROUND NOSE TREE,3/4

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGS19D721
  • N° de modèle du manufacturier 19D721
  • N° de classification normalisée des produits et services 23172001
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • Régime max. (tr/min) 10 000 - 20 000
  • Forme Arbre à pointe ronde
  • Application For General Purpose Use On Steel, Cast Iron, Ferrous And Non-Ferrous Materials
  • Article Carbide Bur
  • Numéro de série SF-15
  • Type de tranchant Single Cut
  • Matériau de tige Acier trempé
  • Longueur de coupe 1-1/2"
  • Diamètre du couteau 3/4 po
  • Longueur hors tout 3-1/4 po
  • Taille de tige 1/4 po