CARBIDE BUR,ROUND NOSE TREE,1/8 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

CARBIDE BUR,ROUND NOSE TREE,1/8

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 8,71 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGS19D724
  • N° de modèle du manufacturier 19D724
  • N° de classification normalisée des produits et services 23172001
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • Application For General Purpose Use On Steel, Cast Iron, Ferrous And Non-Ferrous Materials
  • Article Carbide Bur
  • Régime max. (tr/min) 40 000 - 70 000
  • Forme Arbre à pointe ronde
  • Numéro de série SF-41
  • Type de tranchant Single Cut
  • Matériau de tige Carbure
  • Longueur de coupe 1/4"
  • Diamètre du couteau 1/8 po
  • Longueur hors tout 1-1/2 po
  • Taille de tige 1/8 po