FRAISE CARBURE,ARBRE POINTU,3/8 close
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
FRAISE CARBURE,ARBRE POINTU,3/8

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 24,33 $ / CHAQUE

Ajouter à la liste de commande
Comparer
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
  • N° article GGS19D885
  • N° de modèle du manufacturier 19D885
  • N° de classification normalisée des produits et services 23172001
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • Article Carbide Bur
  • Application For Steel, Stainless Steel, High-Temp Alloys And Cast Iron
  • Régime max. (tr/min) 20 000 - 40 000
  • Type de tranchant Double tranchant
  • Matériau de tige Acier trempé
  • Numéro de série SG-3
  • Forme Arbre pointu
  • Longueur de coupe 3/4"
  • Diamètre du couteau 3/8 po
  • Longueur hors tout 2-1/2 po
  • Taille de tige 1/4 po

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.