CARBIDE BUR,POINTED CONE,1/8 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

CARBIDE BUR,POINTED CONE,1/8

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGS19D907
  • N° de modèle du manufacturier 19D907
  • N° de classification normalisée des produits et services 23172001
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • Article Carbide Bur
  • Application For Steel, Stainless Steel, High-Temp Alloys And Cast Iron
  • Régime max. (tr/min) 40 000 - 70 000
  • Forme Cône pointu
  • Numéro de série SM-43
  • Angle 7 Degrees
  • Matériau de tige Carbure
  • Type de tranchant Double Cut
  • Longueur de coupe 5/8"
  • Diamètre du couteau 1/8 po
  • Longueur hors tout 1-1/2 po
  • Taille de tige 1/8 po

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande