CARBIDE BUR,INVERTED CONE,1/2 close
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
CARBIDE BUR,INVERTED CONE,1/2

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 39,73 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGS19D927
  • N° de modèle du manufacturier 19D927
  • N° de classification normalisée des produits et services 23172001
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • Application For Steel, Stainless Steel, High-Temp Alloys And Cast Iron
  • Article Carbide Bur
  • Forme Cône renversé
  • Numéro de série SN-4
  • Régime max. (tr/min) 15 000 - 40 000
  • Angle 28 Degrees
  • Matériau de tige Acier trempé
  • Type de tranchant Double Cut
  • Diamètre du couteau 1/2 po
  • Longueur de coupe 1/2"
  • Longueur hors tout 2-1/4 po
  • Taille de tige 1/4 po