CARBIDE BUR,END CUT,1/8 close
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
CARBIDE BUR,END CUT,1/8

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGS19D818
  • N° de modèle du manufacturier 19D818
  • N° de classification normalisée des produits et services 23172001
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • Application For Steel, Stainless Steel, High-Temp Alloys And Cast Iron
  • Article Carbide Bur
  • Régime max. (tr/min) 40 000 - 70 000
  • Forme Cylindrique, embout plat, épaulement
  • Numéro de série SB-43
  • Type de tranchant Double Cut
  • Matériau de tige Acier trempé
  • Diamètre du couteau 1/8 po
  • Longueur de coupe 9/16"
  • Longueur hors tout 1-1/2 po
  • Taille de tige 1/8 po