CARBIDE BUR,END CUT,1/16 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).

CARBIDE BUR,END CUT,1/16

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGS19D664
  • N° de modèle du manufacturier 19D664
  • N° de classification normalisée des produits et services 23172001
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • Application For General Purpose Use On Steel, Cast Iron, Ferrous And Non-Ferrous Materials
  • Article Carbide Bur
  • Régime max. (tr/min) 60 000 - 75 000
  • Numéro de série SB-41
  • Forme Cylindrique, embout plat, épaulement
  • Type de tranchant Single Cut
  • Matériau de tige Carbure
  • Longueur de coupe 1/4"
  • Diamètre du couteau 1/16 po
  • Longueur hors tout 1-1/2 po
  • Taille de tige 1/8 po