CARBIDE BUR,CYLINDRICAL FLAT END,1 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

CARBIDE BUR,CYLINDRICAL FLAT END,1

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGS19D650
  • N° de modèle du manufacturier 19D650
  • N° de classification normalisée des produits et services 23172001
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Spécifications techniques

  • Application For General Purpose Use On Steel, Cast Iron, Ferrous And Non-Ferrous Materials
  • Article Carbide Bur
  • Régime max. (tr/min) 7 500 - 15 000
  • Forme Cylindrique, embout plat
  • Numéro de série SA-9
  • Type de tranchant Single Cut
  • Matériau de tige Acier trempé
  • Longueur de coupe 1"
  • Diamètre du couteau 1 po
  • Longueur hors tout 2-3/4 po
  • Taille de tige 1/4 po