CARBIDE BUR,CYLINDRICAL BALL NOSE,1 close
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
CARBIDE BUR,CYLINDRICAL BALL NOSE,1

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGS19D670
  • N° de modèle du manufacturier 19D670
  • N° de classification normalisée des produits et services 23172001
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • Application For General Purpose Use On Steel, Cast Iron, Ferrous And Non-Ferrous Materials
  • Régime max. (tr/min) 30 000 - 40 000
  • Article Carbide Bur
  • Forme Cylindrique, embout sphérique
  • Type de tranchant Single Cut
  • Numéro de série SC-51
  • Matériau de tige Acier trempé
  • Diamètre du couteau 1/4 po
  • Longueur de coupe 1/2"
  • Longueur hors tout 2 po
  • Taille de tige 1/8 po