CARBIDE BUR,BALL NOSE,12.7 MM close
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
CARBIDE BUR,BALL NOSE,12.7 MM

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 33,39 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGS19D676
  • N° de modèle du manufacturier 19D676
  • N° de classification normalisée des produits et services 23172001
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • Article Carbide Bur
  • Application For General Purpose Use On Steel, Cast Iron, Ferrous And Non-Ferrous Materials
  • Régime max. (tr/min) 15 000 - 40 000
  • Forme Cylindrique, embout sphérique
  • Numéro de série SC-5M
  • Longueur de coupe 25.00mm
  • Type de tranchant Single Cut
  • Diamètre du couteau 12,70 mm
  • Matériau de tige Acier trempé
  • Longueur hors tout 69,00 mm
  • Taille de tige 6,00 mm