CARBIDE BUR,BALL,6 MM close
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
CARBIDE BUR,BALL,6 MM

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 15,37 $ / CHAQUE

Ajouter à la liste de commande
Comparer
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
  • N° article GGS19D842
  • N° de modèle du manufacturier 19D842
  • N° de classification normalisée des produits et services 23172001
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • Application For Steel, Stainless Steel, High-Temp Alloys And Cast Iron
  • Régime max. (tr/min) 20 000 - 30 000
  • Numéro de série SD-1M
  • Forme Sphérique
  • Article Carbide Bur
  • Type de tranchant Double Cut
  • Longueur de coupe 5.00mm
  • Diamètre du couteau 6,00 mm
  • Matériau de tige Acier trempé
  • Longueur hors tout 50,00 mm
  • Taille de tige 6,00 mm

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.