CARBIDE BUR,BALL,12.7 MM close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

CARBIDE BUR,BALL,12.7 MM

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGS19D705
  • N° de modèle du manufacturier 19D705
  • N° de classification normalisée des produits et services 23172001
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • Application For General Purpose Use On Steel, Cast Iron, Ferrous And Non-Ferrous Materials
  • Article Carbide Bur
  • Régime max. (tr/min) 15 000 - 40 000
  • Forme Sphérique
  • Numéro de série SD-5M
  • Type de tranchant Single Cut
  • Longueur de coupe 11.00mm
  • Diamètre du couteau 12,70 mm
  • Matériau de tige Acier trempé
  • Longueur hors tout 55,00 mm
  • Taille de tige 6,00 mm

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande