CARBIDE BUR,BALL,1/16 close
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
CARBIDE BUR,BALL,1/16

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGS19D848
  • N° de modèle du manufacturier 19D848
  • N° de classification normalisée des produits et services 23172001
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • Article Carbide Bur
  • Application For Steel, Stainless Steel, High-Temp Alloys And Cast Iron
  • Régime max. (tr/min) 60 000 - 75 000
  • Forme Sphérique
  • Numéro de série SD-40
  • Type de tranchant Double Cut
  • Matériau de tige Carbure
  • Longueur de coupe 1/16"
  • Diamètre du couteau 1/16 po
  • Longueur hors tout 1-1/2 po
  • Taille de tige 1/8 po