CARABINER,STEEL,8-1/8 IN. L,AUTO-LO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

CARABINER,STEEL,8-1/8 IN. L,AUTO-LO

CONDOR

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article CDR16V858
  • N° de modèle du manufacturier 16V858
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182301
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.75 lb

Informations sur le produit

Carabiner,2 In. Gate Opening,Lock Type Auto-Lock,Length 8-1/8 In.,Material Zinc-Plated Alloy Steel,Colour Yellow,Weight Capacity 420 lb.,Tensile Strength 5000 lb.,Standards CSA Z259.12, ANSI/ASSE Z359.12

Spécifications techniques

  • Article Mousqueton
  • Longueur 8-1/8 po
  • Couleur Jaune
  • Matériau Acier allié zingué
  • Type de verrou Automatique
  • Résistance à la traction 5 000 lb
  • Normes CSA Z259.12, ANSI/ASSE Z359.12
  • Ouverture 2 po