!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
VIS T RND AC12 ZC UNC 7/8-9X2.5

VIS T RND AC12 ZC UNC 7/8-9X2.5

APPROVED VENDOR

VIS T RND AC12 ZC UNC 7/8-9X2.5 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VIS T RND AC12 ZC UNC 7/8-9X2.5

VIS T RND AC12 ZC UNC 7/8-9X2.5

APPROVED VENDOR

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article FPBU07001.087.0250
  • N° de modèle du manufacturier U07001.087.0250
  • N° de classification normalisée des produits et services 99999999
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.395 lb

Spécifications techniques

  • Article Vis d'assemblage à six pans creux
  • Type d'entraînement Hex
  • Matériau Acier au carbone
  • Taille de filetage 7/8 po
  • Style de filetage Impérial
  • Direction de filetage Droite
  • Système de mesure Pouce
  • Taille de prise 3/4 po
  • Finition ELVZ (acier zingué)
  • Hauteur de tête 1,312 po
  • Dureté Rockwell C37 à C45
  • Type de filetage 9

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande