Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON T RD AI304 UNC 7/16-14X1.3/4 close
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
BOULON T RD AI304 UNC 7/16-14X1.3/4

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU51050.043.0175
  • N° de modèle du manufacturier U51050.043.0175
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 984
  • Poids à l’expédition 0.107 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
VIS ASMBLG AI304 UNC 7/16-14X1.3/4,10/PQ

Prix Web : 20,66 $ / PAQUET de 10

Informations sur le produit

Stainless steel, size 7/16-14 x 1-3/4, drive type hex, drive size 3/8 in, thread type UNC, thread style imperial, thread direction right, thread length 1.38 in, head height 0.438 in, head Dia. 0.656, Rockwell hardness B80 to C32, meets/exceeds ASME B18.3.

Spécifications techniques

  • Article Socket Head Cap Screw
  • Taille de prise 3/8 po
  • Plage de température -50 Degrees F - 550 Degrees F
  • Type d'entraînement Hex
  • Longueur de filetage 1,
  • Style de filetage Impérial
  • Direction de filetage Droite
  • Dureté Rockwell B80 à C32
  • Diamètre de tête 0,656 po
  • Hauteur de tête 0,438 po
  • Résistance à la traction min. 85 000 lb/po²
  • Système de mesure Impérial
  • Dia./taille de filetage 7/16-14
  • Diamètre de filetage 7/16 po
  • Longueur 1-3/4 po
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Classe de matériau 304
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Style de vis Vis d'assemblage à six pans creux
  • Type de filetage de la pièce de fixation UNC (gros)
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.3
  • Type de tête de vis Cylindrique