Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON T RD D912 AI A4 M12-1.75X120 close
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
BOULON T RD D912 AI A4 M12-1.75X120

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM55050.120.0120
  • N° de modèle du manufacturier M55050.120.0120
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 1006
  • Poids à l’expédition 0.257 lb
Produit de remplacement suggéré
BOULON TC D912 AI A4 M12-1.75X120,10/PQ

Votre prix : S.O. PAQUET

Informations sur le produit

Stainless steel, size M12-1.75 x 120, drive type hex, drive size 10 mm, thread type metric, thread direction right, thread length 50 mm, head height 12 mm, head dia. 18, meets/exceeds DIN912.

Spécifications techniques

  • Article Metric Socket Head Cap Screw
  • Plage de température -58 Degrees F - 302 Degrees F
  • Taille de prise 10 mm
  • Type d'entraînement Hex
  • Style de filetage Métrique
  • Longueur de filetage 50 mm
  • Dureté Rockwell C32 - C39
  • Direction de filetage Droite
  • Diamètre de tête 18 mm
  • Hauteur de tête 12 mm
  • Résistance à la traction min. 700 N/mm²
  • Dia./taille de filetage M12-1,75
  • Système de mesure Métrique
  • Diamètre de filetage M12
  • Longueur 120 mm
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Classe de matériau A4
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 912
  • Type de filetage de la pièce de fixation Métrique
  • Type de tête de vis Cylindrique
  • Style de vis Boulon d'assemblage à tête creuse