BOULON T RND AI316 UNC N10-24X1.1/4 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

BOULON T RND AI316 UNC N10-24X1.1/4

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU55050.019.0125
  • No de modèle du manufacturier U55050.019.0125
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 998
  • Poids à l’expédition 1.23 lb

Spécifications techniques

  • Taille de prise 5/32 po
  • Type d'entraînement Hex
  • Longueur de filetage 0,88 po
  • Style de filetage Impérial
  • Direction de filetage Droite
  • Dureté Rockwell B80 à C32
  • Hauteur de tête 0,19 po
  • Dia./taille de filetage n Degrees 10-24
  • Article Boulon d'assemblage à tête creuse
  • Longueur 1-1/4 po
  • Plage de température -50 Degrees F - 550 Degrees F
  • Diamètre de tête 5/16 po
  • Résistance à la traction min. 85 000 lb/po²
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Diamètre de filetage #10
  • Système de mesure Impérial
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Classe de matériau 316
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Type de filetage de la pièce de fixation Grossier (UNC)
  • Type de tête de vis Cylindrique
  • Style de vis Boulon d'assemblage à tête creuse
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.3