images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2
- Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
- Agrandir : double-cliquez l’image.
- Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.
BOULON T PLT AI A4 M12-1.75X50
- N° article FPBM55060.120.0050
- N° de modèle du manufacturier M55060.120.0050
- N° de classification normalisée des produits et services 27111703
- PAGE DU CATALOGUE # N/A
- Poids à l’expédition 0.096 lb
Spécifications techniques
- Taille de prise 8 mm
- Type d'entraînement Hex
- Longueur de filetage 50 mm
- Style de filetage Métrique
- Direction de filetage Droite
- Hauteur de tête 7,4 mm
- Article Boulon d'assemblage métrique à tête creuse plate
- Longueur 50 mm
- Dureté Rockwell C32 - C39
- Diamètre de filetage M12
- Diamètre de tête 26,88 mm
- Résistance à la traction min. 700 N/mm²
- Système de mesure Métrique
- Matériau de base Acier inoxydable
- Taille de trou d'aération Non ventilé
- Dia./taille de filetage M12-1,75
- Classe de matériau A4
- Normes d'instrustrie de vis DIN 7991
- Fini de la pièce de fixation Ordinaire
- Type de filetage de la pièce de fixation Métrique
- Style de vis Boulon d'assemblage à tête creuse
- Type de tête de vis Plate
Conformité et restrictions
-
Aucun