!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
BLN HEX D931 8.8 MTRQ M4-0.7X40,100/PQ

BLN HEX D931 8.8 MTRQ M4-0.7X40,100/PQ

APPROVED VENDOR

BLN HEX D931 8.8 MTRQ M4-0.7X40,100/PQ close
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
BLN HEX D931 8.8 MTRQ M4-0.7X40,100/PQ

BLN HEX D931 8.8 MTRQ M4-0.7X40,100/PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 20,41 $ / PAQUET de 100
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
  • N° article EBP25CV60
  • N° de modèle du manufacturier M01000.040.0040
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1621
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Largeur de tête 7mm
  • Résistance à la traction 800 N/mm²
  • Système de mesure Métrique
  • Pas de filetage 0.7 mm
  • Longueur de fixation 40 mm
  • Hauteur de tête 2,8mm
  • Dureté Rockwell C22 à C34
  • Style de filetage Partiel