Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON T BTN AC10 ZC UNC3/8-16X1.5 close
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
BOULON T BTN AC10 ZC UNC3/8-16X1.5

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU07151.037.0150
  • N° de modèle du manufacturier U07151.037.0150
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 947
  • Poids à l’expédition 0.049 lb
Produit de remplacement suggéré
BOULON T BTN AC10 ZC UNC3/8-16X1.5,25/PQ

Votre prix: S.O.

Informations sur le produit

Carbon steel, zinc plated finish, size 3/8-16 x 1-1/2, drive type hex, drive size 7/32 in, thread type 16, thread style imperial, thread direction right, head height 0.656 in, Rockwell hardness C37 to C44, meets/exceeds ASME B18.3.

Spécifications techniques

  • Article Socket Head Cap Screw
  • Plage de température -50 Degrees F - 550 Degrees F
  • Type d'entraînement Hex
  • Taille de prise 7/32 po
  • Style de filetage Impérial
  • Longueur de filetage 1-1/2 po
  • Dureté Rockwell C37 à C44
  • Diamètre de tête 9/16 po
  • Direction de filetage Droite
  • Hauteur de tête 0,656 po
  • Résistance à la traction min. 135 000 lb/po²
  • Système de mesure Impérial
  • Diamètre de filetage 3/8 po
  • Dia./taille de filetage 3/8 po-16
  • Longueur 1-1/2 po
  • Matériau de base Acier au carbone
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Fini de la pièce de fixation Zingué
  • Classe de matériau Classe 10
  • Type de filetage de la pièce de fixation Grossier (UNC)
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.3
  • Style de vis Boulon d'assemblage à tête creuse
  • Type de tête de vis Bouton