close x
images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2
- Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
- Agrandir : double-cliquez l’image.
- Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Informations sur le produit
Carbon steel, zinc plated finish, size #10-24 x 1/2, drive type hex, drive size 1/8 in, thread type 24, thread style imperial, thread direction right, head height 0.361 in, Rockwell hardness C37 to C44, meets/exceeds ASME B18.3.
Spécifications techniques
- Article Socket Head Cap Screw
- Plage de température -50 Degrees F - 550 Degrees F
- Taille de prise 1/8 po
- Type d'entraînement Hex
- Longueur de filetage 1/2 po
- Style de filetage Impérial
- Dureté Rockwell C37 à C44
- Direction de filetage Droite
- Hauteur de tête 0,361 po
- Diamètre de tête 5/16 po
- Résistance à la traction min. 135 000 lb/po²
- Système de mesure Impérial
- Diamètre de filetage #10
- Dia./taille de filetage n Degrees 10-24
- Longueur 1/2 po
- Matériau de base Acier au carbone
- Classe de matériau Classe 10
- Taille de trou d'aération Non ventilé
- Normes d'instrustrie de vis ASME B18.3
- Type de filetage de la pièce de fixation Grossier (UNC)
- Fini de la pièce de fixation Zingué
- Style de vis Boulon d'assemblage à tête creuse
- Type de tête de vis Bouton
Conformité et restrictions
-
Aucun