images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2
- Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
- Agrandir : double-cliquez l’image.
- Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.
BOULON T BTN AC10 ZC UNC NO10-24X1.
- N° article FPBU07151.019.0100
- N° de modèle du manufacturier U07151.019.0100
- N° de classification normalisée des produits et services 27111703
- PAGE DU CATALOGUE # 947
- Poids à l’expédition 0.008 lb
Informations sur le produit
Spécifications techniques
- Plage de température -50 Degrees F - 550 Degrees F
- Article Socket Head Cap Screw
- Taille de prise 1/8 po
- Type d'entraînement Hex
- Style de filetage Impérial
- Longueur de filetage 1 po
- Direction de filetage Droite
- Dureté Rockwell C37 à C44
- Hauteur de tête 0,361 po
- Diamètre de tête 5/16 po
- Résistance à la traction min. 135 000 lb/po²
- Dia./taille de filetage n Degrees 10-24
- Système de mesure Impérial
- Diamètre de filetage #10
- Longueur 1 po
- Matériau de base Acier au carbone
- Taille de trou d'aération Non ventilé
- Fini de la pièce de fixation Zingué
- Classe de matériau Classe 10
- Normes d'instrustrie de vis ASME B18.3
- Type de filetage de la pièce de fixation Grossier (UNC)
- Style de vis Boulon d'assemblage à tête creuse
- Type de tête de vis Bouton
Conformité et restrictions
-
Aucun