Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON T BTN AI304 UNF5/16-24X1.1/2 close
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
BOULON T BTN AI304 UNF5/16-24X1.1/2

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU51130.031.0150
  • N° de modèle du manufacturier U51130.031.0150
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 996
  • Poids à l’expédition 0.033 lb
Produit de remplacement suggéré
BLN T BTN AI304 UNF5/16-24X1.1/2,50/PQ

Prix Web : 67,74 $ / PAQUET

Spécifications techniques

  • Taille de prise 3/16 po
  • Type d'entraînement Hex
  • Style de filetage Impérial
  • Direction de filetage Droite
  • Dureté Rockwell B80 à C32
  • Hauteur de tête 0,166 po
  • Article Boulon d'assemblage à tête creuse
  • Plage de température -65 Degrees F - 300 Degrees F
  • Longueur 1-1/2 po
  • Longueur de filetage 1-1/2 po
  • Diamètre de tête 7/16 po
  • Résistance à la traction min. 85 000 lb/po²
  • Diamètre de filetage 5/16 po
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Système de mesure Impérial
  • Dia./taille de filetage 5/16 po-24
  • Classe de matériau 304
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Type de filetage de la pièce de fixation UNF (fin)
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.3
  • Style de vis Boulon d'assemblage à tête creuse
  • Type de tête de vis Bouton