!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON T BTN AI304 UNC NO6-32X1.1/2

BOULON T BTN AI304 UNC NO6-32X1.1/2

APPROVED VENDOR

BOULON T BTN AI304 UNC NO6-32X1.1/2 close
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
BOULON T BTN AI304 UNC NO6-32X1.1/2

BOULON T BTN AI304 UNC NO6-32X1.1/2

APPROVED VENDOR

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article FPBU51030.013.0150
  • N° de modèle du manufacturier U51030.013.0150
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.006 lb
Produit de remplacement suggéré
VIS T BTN AI304 UNC N°6-32X1.1/2,100/PQ

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 16,47 $ / PAQUET de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Spécifications techniques

  • Type de tête Bouton
  • Type d'entraînement Hex
  • Matériau Acier inoxydable
  • Hauteur de tête 0,073 po
  • Dureté Rockwell B80 à C32
  • Type de filetage UNC
  • Système de mesure Pouce
  • Taille de prise 5/64 po
  • Taille de filetage n Degrees 6
  • Style de filetage Impérial