Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HEX AI316 UNC 7/8-9X1-1/2 close
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
BOULON HEX AI316 UNC 7/8-9X1-1/2

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU55000.087.0150
  • N° de modèle du manufacturier U55000.087.0150
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.44 lb
Produit de remplacement suggéré
BOULON HEX AI316 UNC 7/8-9X1-1/2,5/PQ

Prix Web : 44,72 $ / PAQUET

Spécifications techniques

  • Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
  • Type de tête Hexagonale
  • Résistance à la traction 85 000 à 150 000 lb/po²
  • Dureté Rockwell B80 à C32
  • Hauteur de tête 0,546875 po
  • Largeur de tête 1-5/16 po
  • Longueur de fixation 1-1/2 po
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.2.1
  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Longueur de filetage min. 1-1/2 po
  • Système de mesure Impérial
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Dia./taille de filetage 7/8 po-9
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire