BOULON HEX AI316 UNC 5/8-11X1-1/2 close
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
Article de fin de série en quantité limitée. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).

BOULON HEX AI316 UNC 5/8-11X1-1/2

FABORY

Prix Web : 191,86 $ par 100
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
  • N° article FPBU55000.062.0150
  • N° de modèle du manufacturier U55000.062.0150
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.187 lb

Spécifications techniques

  • Type de tête Hexagonale
  • Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
  • Résistance à la traction 85 000 à 150 000 lb/po²
  • Dureté Rockwell B80 à C32
  • Hauteur de tête 0,390625 po
  • Largeur de tête 15/16 po
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.2.1
  • Longueur de fixation 1-1/2 po
  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Longueur de filetage min. 1-1/2 po
  • Système de mesure Impérial
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Dia./taille de filetage 5/8 po-11