BOULON HEX AI316 UNC 3/8-16X1-1/4 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

BOULON HEX AI316 UNC 3/8-16X1-1/4

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU55000.037.0125
  • N° de modèle du manufacturier U55000.037.0125
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.049 lb

Spécifications techniques

  • Plage de température -50 Degrees C - 150 Degrees C
  • Type de tête Hexagonale
  • Résistance à la traction 85 000 - 150 000 lb/po²
  • Dureté Rockwell B80 - C32
  • Hauteur de tête 15/16 po
  • Largeur de tête 9/16 po
  • Longueur de fixation 1-1/4 po
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.2.1
  • Longueur de filetage min. 1"
  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Système de mesure Impérial
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Dia./taille de filetage 3/8 po-16
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire