BOULON HEX AI304 UNF 3/8-24X1/2 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).

BOULON HEX AI304 UNF 3/8-24X1/2

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU51007.037.0050
  • N° de modèle du manufacturier U51007.037.0050
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 981
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

Hex head, full thread, grade SS304 (18-8), stainless steel, size 3/8-24 x 1/2, thread type UNF, thread length 1 in, head height 0.234375 in, head width 9/16 in, thread style imperial, thread direction right, Rockwell hardness B80 to C32, meets/exceeds ASM

Spécifications techniques

  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
  • Type de tête Hexagonale
  • Résistance à la traction 85 000 à 150 000 lb/po²
  • Dureté Rockwell B80 à C32
  • Hauteur de tête 0,234375 po
  • Système de mesure Impérial
  • Largeur de tête 9/16 po
  • Dia./taille de filetage 3/8-24
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.2.1
  • Longueur de fixation 1/2 po
  • Longueur de filetage min. 1/2 po
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire