Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HEX AI304 UNC 7/8-9X1-1/2 close
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
BOULON HEX AI304 UNC 7/8-9X1-1/2

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU51000.087.0150
  • N° de modèle du manufacturier U51000.087.0150
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 980
  • Poids à l’expédition 0.44 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
BOULON HEX AI304 UNC 7/8-9X1-1/2,5/PQ

Prix Web : 35,21 $ / PAQUET de 5

Informations sur le produit

Hex head, full thread, grade SS304 (18-8), stainless steel, size 7/8-9 x 1-1/2, thread type UNC, thread length 2 in, head height 0.546875 in, head width 1-5/16 in, thread style imperial, thread direction right, Rockwell hardness B80 to C32, meets/exceeds

Spécifications techniques

  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Type de tête Hexagonale
  • Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
  • Dureté Rockwell B80 à C32
  • Résistance à la traction 85 000 à 150 000 lb/po²
  • Hauteur de tête 0,546875 po
  • Largeur de tête 1-5/16 po
  • Système de mesure Impérial
  • Dia./taille de filetage 7/8 po-9
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.2.1
  • Longueur de fixation 1-1/2 po
  • Longueur de filetage min. 1-1/2 po
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Matériau de base Acier inoxydable