BOULON HEX AI304 UNC 5/8-11X5-1/2 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

BOULON HEX AI304 UNC 5/8-11X5-1/2

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU51000.062.0550
  • N° de modèle du manufacturier U51000.062.0550
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 980
  • Poids à l’expédition 2.645 lb

Informations sur le produit

Hex head, partial thread, grade SS304 (18-8), stainless steel, size 5/8-11 x 5-1/2, thread type UNC, thread length 1-1/2 in, head height 0.390625 in, head width 15/16 in, thread style imperial, thread direction right, Rockwell hardness B80 to C32, meets/exceeds ASME B18.2.1.

Spécifications techniques

  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
  • Type de tête Hexagonale
  • Résistance à la traction 85 000 à 150 000 lb/po²
  • Dureté Rockwell B80 à C32
  • Hauteur de tête 0,390625 po
  • Dia./taille de filetage 5/8 po-11
  • Largeur de tête 15/16 po
  • Système de mesure Impérial
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.2.1
  • Longueur de fixation 5-1/2 po
  • Longueur de filetage min. 1-1/2 po
  • Matériau de base Acier inoxydable

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande